曜日別特売
MS20-AR025EH25-10M 肩削りフライスカッター CoroMill(R) MS20 SANDVIK 18132987

メイン画像

肩削りフライスカッター CoroMill(R) MS20

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量1個トラスコ品番679-9444注文コード18132987品番MS20-AR025EH25-10M
参考基準価格(税別)¥47,500販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980

安全でトラブルのない加工、高い生産性、コスト効率の向上など、どのような点を優先する場合でも、新しいMS20肩削りフライスカッターがそれを可能にします。
高剛性カッターで卓越したインターフェースを備えており、優れた信頼性、安定性および安全性を実現します。
ステンレス鋼 および 耐熱合金加工向けに最適化されたブレーカの片面2コーナ仕様チップを特長としており、より高いパフォーマンスとより長いチップ工具寿命を保証します。

トラスコ品番679-9444切込深さ(mm)(最大)9切込み角度(°)90最高使用回転速度(min-1)30200切削径(Φmm)25.4使用可能長さ(mm)20.32工具径(mm)25.4接続径(Φmm)24.5

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする