CHHM20-6175-EP-6 サイクロ減速機 6000シリーズ 高効率三相モータ付(横形・脚付)(5.5kW~15kW) 住友重機械工業 18133282

 

CHHM20-6175-EP-6 サイクロ減速機 6000シリーズ 高効率三相モータ付(横形・脚付)(5.5kW~15kW) 住友重機械工業 18133282
CHHM20-6175-EP-6 サイクロ減速機 6000シリーズ 高効率三相モータ付(横形・脚付)(5.5kW~15kW) 住友重機械工業 18133282
CHHM20-6175-EP-6 サイクロ減速機 6000シリーズ 高効率三相モータ付(横形・脚付)(5.5kW~15kW) 住友重機械工業 18133282
CHHM20-6175-EP-6 サイクロ減速機 6000シリーズ 高効率三相モータ付(横形・脚付)(5.5kW~15kW) 住友重機械工業 18133282

サイクロ減速機 6000シリーズ 高効率三相モータ付(横形・脚付)(5.5kW~15kW)

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
減速比6
6
11
13
15
25
8
17
29
43
21
51
35
59
71
121
104
165
195
87
187
289
273
319
143
231
出力15(kW)
枠番6175
モータ容量記号20
内容量1台注文コード18133282品番CHHM20-6175-EP-6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥757,400

注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。

減速比6ブレーキなしシリーズ6000シリーズモータ容量記号20低速軸方向横形・低速軸方向水平枠番6175モーター極数(P)4タイププレミアム効率三相モータ付(屋内)出力(kW)15種類ギヤモータ取付方式脚取付電源三相使用環境屋内形
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
18133282CHHM20-6175-EP-661881497CHHM20-6175-EP-6CHHM20-6175-EP-6 サイクロ減速機 6000シリーズ 高効率三相モータ付(横形・脚付)(0.75kW~1.5kW) 住友重機械工業 61881497サイクロ減速機 6000シリーズ 高効率三相モータ付(横形・脚付)(0.75kW~1.5kW)住友重機械工業1台
829,800
税込912,780
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする