住友重機械工業
6000シリーズ
サイクロ減速機 6000シリーズ 高効率三相モータ付(横形・脚付)(5.5kW~15kW)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
減速比
104
104
104
11
13
15
25
6
8
17
29
43
21
51
35
59
71
121
165
195
87
187
289
273
319
143
231
出力
15
(kW)
5.5
7.5
11
15
枠番
6190DB
6130
6135
6140
6145
6160
6165
6170DC
6170
6175DC
6175
6180DB
6180
6185DB
6185
6190DA
6190DB
6190
6195DA
6195DB
6195
モータ容量記号
20
8
10
15
20
全402種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
18133508
品番
CHHM20-6190DB-EP-104
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥888,700
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
減速比
104
ブレーキ
なし
シリーズ
6000シリーズ
モータ容量記号
20
低速軸方向
横形・低速軸方向水平
枠番
6190DB
モーター極数(P)
4
タイプ
プレミアム効率三相モータ付(屋内)
出力(kW)
15
種類
ギヤモータ
取付方式
脚取付
電源
三相
使用環境
屋内形
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
18133508
CHHM20-6190DB-EP-104
61855676
CHHM20-6190DB-EP-104
サイクロ減速機 6000シリーズ 高効率三相モータ付(横形・脚付・屋外)(0.75kW~1.5kW)
住友重機械工業
1台
¥
978,000
税込
¥1,075,800
注文コードが変更になりました