SANDVIK
SANDVIKの チップ
SANDVIKの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
SANDVIKの フライス用
CoroMill(R) MS20フライス加工用チップ
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材種
S30T
コーナーR(mm)
1.6
トラスコ品番
680-1023
注文コード
18134186
品番
MS20-10T316M-M30
参考基準価格(税別)
¥25,600
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
材種・コーナーR・トラスコ品番
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
680-1023
長さ(mm)
ワイパー部:1.2
被削材
S
有効長(mm)
切刃:9.1
勝手
R
コーティング
TIALN
チップ厚さ(mm)
3.6
コーナーR(mm)
1.6
材種
S30T
切刃数
2