※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SANDVIK
SANDVIKの チップ
SANDVIKの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
SANDVIKの 特殊形状
T-Max(R) ロングエッジフライス加工用チップ
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
18134195
品番
LDHT190400-PL
参考基準価格(税別)
¥42,300
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
695-0925
被削材
PM
有効長(mm)
切刃:19.1
勝手
N
コーティング
TiAlSiN
チップ厚さ(mm)
4.7498
コーナーR(mm)
0.2
材種
1230
切刃数
2