※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SANDVIK
SANDVIKの チップ
SANDVIKの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
SANDVIKの 特殊形状
T-Max(R) ロングエッジフライス加工用チップ
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
18134220
品番
LEHW180416R-2
参考基準価格(税別)
¥48,100
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
695-5204
被削材
PM
有効長(mm)
切刃:19
勝手
R
コーティング
TiAlSiN
チップ厚さ(mm)
4.7498
コーナーR(mm)
1.6
材種
1230
切刃数
1