画像準備中

フライス加工用チップ

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード18134229 品番LPMH250610-PM
参考基準価格(税別)¥47,300 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
トラスコ品番695-5232 被削材PM 有効長(mm)切刃:21.59 勝手R コーティングTiAlSiN チップ厚さ(mm)6.35 コーナーR(mm)0.7874 材種1230 切刃数2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする