SANDVIK
SANDVIKの チップ
SANDVIKの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
SANDVIKの フライス用
CoroMill(R) MH20フライス加工用チップ
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
コーナーR(mm)
1.6
トラスコ品番
694-9382
注文コード
18134491
品番
MH20-060320M-M20
参考基準価格(税別)
¥14,700
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
コーナーR・トラスコ品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
694-9382
被削材
PM
有効長(mm)
切刃:4.5
勝手
R
コーティング
TiAlSiN
チップ厚さ(mm)
3.42
コーナーR(mm)
1.6
材種
1230
切刃数
2