画像準備中

CoroMill(R) MH20フライス加工用チップ

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) コーナーR(mm)1.6 トラスコ品番695-5751 注文コード18134500 品番MH20-060320M-M50
参考基準価格(税別)¥14,700 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品はコーナーR・トラスコ品番など4種類から選べます 他の種類を見る
トラスコ品番695-5751 被削材PM 有効長(mm)切刃:4.5 勝手R コーティングTiAlSiN チップ厚さ(mm)3.42 コーナーR(mm)1.6 材種1230 切刃数2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする