SANDVIK
SANDVIKの チップ
SANDVIKの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
SANDVIKの フライス用
CoroMill(R) MH20フライス加工用チップ
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
コーナーR(mm)
2.1
トラスコ品番
695-0966
注文コード
18134518
品番
MH20-080425M-M50
参考基準価格(税別)
¥16,100
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
コーナーR・トラスコ品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
695-0966
被削材
PM
有効長(mm)
切刃:5.9
勝手
R
コーティング
TiAlSiN
チップ厚さ(mm)
4.03
コーナーR(mm)
2.1
材種
1230
切刃数
2