画像準備中

CoroMill(R) MR80フライス加工用チップ

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード18134527 品番MR80-1206E-L50
参考基準価格(税別)¥31,700 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
トラスコ品番695-5183 被削材PM 勝手N コーティングTiAlSiN チップ厚さ(mm)6 コーナーR(mm)6 材種1230 切刃数12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする