※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CoroMill(R) 331サイドカッター用勝手なしチップ

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) コーナーR(mm)0.8 トラスコ品番695-5739 注文コード18134737 品番N331.1A-145008H-NL
参考基準価格(税別)¥29,200 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品はコーナーR・トラスコ品番など26種類から選べます 他の種類を見る
トラスコ品番695-5739 長さ(mm)ワイパー部:1.1 被削材PM 有効長(mm)切刃:13.7 勝手N コーティングTiAlSiN チップ厚さ(mm)4.95 コーナーR(mm)0.8 材種1230 切刃数4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする