※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SANDVIK
SANDVIKの チップ
SANDVIKの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
SANDVIKの フライス用
CoroMill(R) 331サイドカッター用勝手なしチップ
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
コーナーR(mm)
0.8
トラスコ品番
695-0934
注文コード
18134771
品番
N331.1A-145008E-M30
参考基準価格(税別)
¥31,500
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
コーナーR・トラスコ品番
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
695-0934
長さ(mm)
ワイパー部:1.2
被削材
P
有効長(mm)
切刃:13.7
勝手
N
コーティング
TiAlSiN
チップ厚さ(mm)
4.95
コーナーR(mm)
0.8
材種
1230
切刃数
4