SANDVIK
SANDVIKの チップ
SANDVIKの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
SANDVIKの フライス用
CoroMill(R) 365フライス加工用チップ
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
勝手
N
コーナーR(mm)
0.55
トラスコ品番
695-5208
注文コード
18134798
品番
N365-1505ZNE-PW4
参考基準価格(税別)
¥44,000
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
この商品は
勝手・コーナーR・トラスコ品番
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
695-5208
長さ(mm)
ワイパー部:4
被削材
PM
有効長(mm)
切刃:6.4
勝手
N
コーティング
TiAlSiN
チップ厚さ(mm)
5.66
コーナーR(mm)
0.55
材種
1230
切刃数
2