※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SANDVIK
SANDVIKの チップ
SANDVIKの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
SANDVIKの 特殊形状
突切り・溝入れフライスカッター CoroMill(R)QD用チップ
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
全66種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
18134859
品番
QD-NE-0200-020M-PM
参考基準価格(税別)
¥22,500
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
695-5167
被削材
P
勝手
N
コーティング
TiAlSiN
チップ厚さ(mm)
3.1
材種
1230
切刃数
1