※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

突切り・溝入れフライスカッター CoroMill(R)QD用チップ

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 18135105 品番 QD-NG-0318-020E-SM
参考基準価格(税別)¥31,100 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
トラスコ品番695-0865 被削材PM 勝手N コーティングTiAlSiN チップ厚さ(mm)3.1 材種1230 切刃数1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする