SANDVIK
SANDVIKの チップ
SANDVIKの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
SANDVIKの フライス用
CoroMill(R) 200フライス加工用チップ 被削材P(鋼)
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
コーナーR(mm)
4.7625
トラスコ品番
695-5818
注文コード
18135480
品番
RCHT09T300-PL
参考基準価格(税別)
¥18,100
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
コーナーR・トラスコ品番
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
695-5818
被削材
PM
勝手
N
コーティング
TiAlSiN
チップ厚さ(mm)
3.96875
コーナーR(mm)
4.7625
材種
1230
切刃数
4