画像準備中

CoroMill(R) 200フライス加工用チップ 被削材P(鋼)

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) コーナーR(mm)6.35 トラスコ品番695-0894 注文コード18135611 品番RCKT130400-PH
参考基準価格(税別)¥18,800 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品はコーナーR・トラスコ品番など21種類から選べます 他の種類を見る
トラスコ品番695-0894 被削材P 勝手N コーティングTiAlSiN チップ厚さ(mm)4.7625 コーナーR(mm)6.35 材種1230 切刃数8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする