※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SANDVIK
SANDVIKの チップ
SANDVIKの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
SANDVIKの フライス用
CoroMill(R) 300 フライス加工用チップ 被削材P(鋼)
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
コーナーR(mm)
2.5
トラスコ品番
695-0860
注文コード
18135796
品番
R300-0517E-PM
参考基準価格(税別)
¥19,900
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
コーナーR・トラスコ品番
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
695-0860
被削材
P
勝手
N
コーティング
TiAlSiN
チップ厚さ(mm)
1.7
コーナーR(mm)
2.5
材種
1230
切刃数
4