※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CoroMill(R) 300 フライス加工用チップ 被削材P(鋼)

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) コーナーR(mm)6 トラスコ品番695-5152 注文コード18135936 品番R300-1240E-PM
参考基準価格(税別)¥22,700 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品はコーナーR・トラスコ品番など32種類から選べます 他の種類を見る
トラスコ品番695-5152 被削材P 勝手N コーティングTiAlSiN チップ厚さ(mm)3.96875 コーナーR(mm)6 材種1230 切刃数6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする