※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SANDVIK
SANDVIKの チップ
SANDVIKの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
SANDVIKの フライス用
CoroMill(R) 331サイドカッター用右勝手チップ
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
コーナーR(mm)
2.29
トラスコ品番
695-5744
注文コード
18136146
品番
R331.1A-054523H-WL
参考基準価格(税別)
¥27,700
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
コーナーR・トラスコ品番
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
695-5744
長さ(mm)
ワイパー部:1.2
被削材
PM
有効長(mm)
切刃:5.7
勝手
R
コーティング
TiAlSiN
チップ厚さ(mm)
4.45
コーナーR(mm)
2.29
材種
1230
切刃数
2