SANDVIK
SANDVIKの チップ
SANDVIKの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
SANDVIKの フライス用
CoroMill(R) 365フライス加工用チップ
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
勝手
R
コーナーR(mm)
0.3
トラスコ品番
695-5262
注文コード
18136356
品番
R365-1505ZNE-PL
参考基準価格(税別)
¥38,300
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
勝手・コーナーR・トラスコ品番
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
695-5262
長さ(mm)
ワイパー部:1.5
被削材
PM
有効長(mm)
切刃:6.4
勝手
R
コーティング
TiAlSiN
チップ厚さ(mm)
5.66
コーナーR(mm)
0.3
材種
1230
切刃数
8