画像準備中

CoroMill(R) 365フライス加工用チップ

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 勝手R コーナーR(mm)0.3 トラスコ品番695-5799 注文コード18136365 品番R365-1505ZNE-PM
参考基準価格(税別)¥38,300 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は勝手・コーナーR・トラスコ品番など13種類から選べます 他の種類を見る
トラスコ品番695-5799 長さ(mm)ワイパー部:1.5 被削材PM 有効長(mm)切刃:6.4 勝手R コーティングTiAlSiN チップ厚さ(mm)5.66 コーナーR(mm)0.3 材種1230 切刃数8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする