SANDVIK
SANDVIKの チップ
SANDVIKの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
SANDVIKの フライス用
CoroMill(R) 790 フライス加工用チップ
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
コーナーR(mm)
4
トラスコ品番
695-5774
注文コード
18136941
品番
R790-160440PH-PL
参考基準価格(税別)
¥66,500
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
この商品は
コーナーR・トラスコ品番
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
695-5774
長さ(mm)
ワイパー部:1
被削材
PM
有効長(mm)
切刃:12
勝手
R
コーティング
TiAlSiN
チップ厚さ(mm)
4
コーナーR(mm)
4
材種
1230
切刃数
2