画像準備中

CoroMill(R) 790 フライス加工用チップ

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) コーナーR(mm)0.8 トラスコ品番695-0899 注文コード18136959 品番R790-220508PH-PL
参考基準価格(税別)¥88,700 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980
この商品はコーナーR・トラスコ品番など8種類から選べます 他の種類を見る
トラスコ品番695-0899 長さ(mm)ワイパー部:1 被削材PM 有効長(mm)切刃:18 勝手R コーティングTiAlSiN チップ厚さ(mm)5 コーナーR(mm)0.8 材種1230 切刃数2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする