※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SANDVIK
SANDVIKの チップ
SANDVIKの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
SANDVIKの 特殊形状
ギアミリングカッターCoroMill(R) 176 用チップ
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
18136977
品番
176M40-N100608E-PM
参考基準価格(税別)
¥51,300
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
695-5726
被削材
P
コーティング
TiAlSiN
チップ厚さ(mm)
5.5
材種
1230
切刃数
1