SANDVIK
SANDVIKの チップ
SANDVIKの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
SANDVIKの フライス用
CoroMill(R) 390-07 フライス加工用チップ 被削材P(鋼)
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
コーナーR(mm)
0.4
トラスコ品番
695-5251
注文コード
18137151
品番
390R-070204M-PM
参考基準価格(税別)
¥21,700
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
コーナーR・トラスコ品番
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
695-5251
長さ(mm)
ワイパー部:0.7
被削材
PM
有効長(mm)
切刃:5.9
勝手
R
コーティング
TiAlSiN
チップ厚さ(mm)
2.4
コーナーR(mm)
0.4
材種
1230
切刃数
2