SANDVIK
SANDVIKの チップ
SANDVIKの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
SANDVIKの フライス用
CoroMill(R) 419 フライス加工用チップ 被削材P(鋼)
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
勝手
N
トラスコ品番
695-0935
注文コード
18137257
品番
419N-140530E-SM
参考基準価格(税別)
¥32,300
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
勝手・トラスコ品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
695-0935
被削材
PM
有効長(mm)
切刃:9
勝手
N
コーティング
TiAlSiN
チップ厚さ(mm)
5.47
コーナーR(mm)
3
材種
1230
切刃数
5