画像準備中

CoroMill(R) 419 フライス加工用チップ 被削材P(鋼)

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 勝手R トラスコ品番695-0924 注文コード18137275 品番419R-1405M-PM
参考基準価格(税別)¥26,900 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は勝手・トラスコ品番など3種類から選べます 他の種類を見る
トラスコ品番695-0924 長さ(mm)ワイパー部:2 被削材PM 有効長(mm)切刃:9 勝手R コーティングTiAlSiN チップ厚さ(mm)5.47 コーナーR(mm)0.8 材種1230 切刃数5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする