※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SANDVIK
SANDVIKの チップ
SANDVIKの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
SANDVIKの フライス用
CoroMill(R) 495 フライス加工用チップ 被削材P(鋼)
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
18137458
品番
495-09T3M-PM
参考基準価格(税別)
¥27,300
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
695-0886
被削材
PM
有効長(mm)
切刃:7.4
勝手
N
コーティング
TiAlSiN
チップ厚さ(mm)
3.51
コーナーR(mm)
0.8
材種
1230
切刃数
4