SANDVIK
SANDVIKの チップ
SANDVIKの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
SANDVIKの フライス用
CoroMill(R) 600 フライス加工用チップ
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
コーナーR(mm)
6
トラスコ品番
695-5231
注文コード
18137485
品番
600-1252E-ML
参考基準価格(税別)
¥24,300
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
コーナーR・トラスコ品番
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
695-5231
被削材
PM
勝手
N
コーティング
TiAlSiN
チップ厚さ(mm)
5.2
コーナーR(mm)
6
材種
1230
切刃数
4