画像準備中

CoroMill(R) 600 フライス加工用チップ

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) コーナーR(mm)5 トラスコ品番695-0885 注文コード18137510 品番600R-1045M-MM
参考基準価格(税別)¥15,100 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品はコーナーR・トラスコ品番など6種類から選べます 他の種類を見る
トラスコ品番695-0885 長さ(mm)ワイパー部:0.8 被削材PM 勝手R コーティングTiAlSiN チップ厚さ(mm)4.5 コーナーR(mm)5 材種1230 切刃数4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする