アンパンマン ストローカップ (3個入り)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(3個) 注文コード18141326 品番A00312
参考基準価格(税別)¥618 販売価格(税込) ¥670
販売価格(税別)
609
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

絵柄がそれぞれ違うので、みんなで分けて使えて便利。フタ付きで中身がこぼれにくいのでパーティーやアウトドアにも便利。黄色いストロー付き。品番:A00312は黄・赤・青の元気カラー/品番:A00313は中身がしっかり見える乳白色の本体でフタはやさしいパステル色。

用途お子様用食器 材質本体=ポリプロピレン・TPE(熱可塑性エラストマー) 容量(mL)270 耐熱温度(℃)60 本体サイズ(mm)W85xD85xH100 耐冷温度(℃)-20
注意
※本品は完全密封ではありません。水漏れのおそれがありますので、横倒しにはしないでください。
※火のそばに置かないでください。
※直火・オーブン・グリル・電子レンジでは使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする