二宮電線工業
二宮電線工業の 電線/ケーブル
二宮電線工業の FA用ケーブル
二宮電線工業の 固定用ケーブル
耐屈曲K熱電対用補償導線
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(100m)
注文コード
18142157
品番
VXースーパーV 45/0.12×1P 青
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は69,980円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
JIS C 1610に準拠したK熱電対用のリード線として使用されるVX(KCB)補償導線です。
耐屈曲、耐捻回性など柔軟性に非常に優れます。
用途
射出成形機やロボット等の可動部の配線に。
色
青
長さ(m)
100
芯数
2
導体断面積(mm
2
)
0.5
仕上外径(mm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表