スターソフトビニルキャブタイヤ丸形コード

(1件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(90m) 注文コード 18142367 品番 S-VCTF 0.75×2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

シースに高重合体のビニルを用いており、耐寒性(-45℃)・柔軟性に優れます。

長さ(m)90 許容電流(A)11 芯数2 導体断面積(mm2)0.75 仕上外径(mm)6.6 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-23
用途:
センサーの入力側と出力側を同時に配線するため
教育・研究機関

今のところ、問題なくようです。屋外で使っているので、経過観察中です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする