三ツ星
三ツ星の 電線/ケーブル
三ツ星の FA用ケーブル
三ツ星の 固定用ケーブル
スターソフトビニルキャブタイヤ丸形コード
(1件のレビュー)
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全120種類を一覧で見る
内容量
1巻(60m)
注文コード
18142401
品番
S-VCTF 0.75×2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
シースに高重合体のビニルを用いており、耐寒性(-45℃)・柔軟性に優れます。
色
黒
長さ(m)
60
許容電流(A)
11
芯数
2
導体断面積(mm
2
)
0.75
仕上外径(mm)
6.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表