曜日別特売
S-VCTF 0.75×2 スターソフトビニルキャブタイヤ丸形コード 三ツ星 18142446

S-VCTF 0.75×2 スターソフトビニルキャブタイヤ丸形コード 三ツ星 18142446
S-VCTF 0.75×2 スターソフトビニルキャブタイヤ丸形コード 三ツ星 18142446

スターソフトビニルキャブタイヤ丸形コード

(1件のレビュー)
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1巻(10m)
芯数2
導体断面積(mm2)0.75
内容量1巻(10m)注文コード18142446品番S-VCTF 0.75×2
2月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

シースに高重合体のビニルを用いており、耐寒性(-45℃)・柔軟性に優れます。

長さ(m)10許容電流(A)11芯数2導体断面積(mm2)0.75仕上外径(mm)6.6RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-23
用途: センサーの入力側と出力側を同時に配線するため
教育・研究機関

今のところ、問題なくようです。屋外で使っているので、経過観察中です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする