CHHM4-6185DB-EP-B-377 サイクロ減速機 6000シリーズ 高効率三相モータ付(横形・脚付・ブレーキ付)(2.2kW~3.7kW) 住友重機械工業 18142547

 

CHHM4-6185DB-EP-B-377 サイクロ減速機 6000シリーズ 高効率三相モータ付(横形・脚付・ブレーキ付)(2.2kW~3.7kW) 住友重機械工業 18142547
CHHM4-6185DB-EP-B-377 サイクロ減速機 6000シリーズ 高効率三相モータ付(横形・脚付・ブレーキ付)(2.2kW~3.7kW) 住友重機械工業 18142547
CHHM4-6185DB-EP-B-377 サイクロ減速機 6000シリーズ 高効率三相モータ付(横形・脚付・ブレーキ付)(2.2kW~3.7kW) 住友重機械工業 18142547
CHHM4-6185DB-EP-B-377 サイクロ減速機 6000シリーズ 高効率三相モータ付(横形・脚付・ブレーキ付)(2.2kW~3.7kW) 住友重機械工業 18142547

サイクロ減速機 6000シリーズ 高効率三相モータ付(横形・脚付・ブレーキ付)(2.2kW~3.7kW)

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
減速比377
377
104
121
143
165
195
231
187
273
319
289
29
43
51
25
59
71
87
473
559
649
493
1003
731
17
21
35
11
13
6
8
出力(kW)3
枠番6185DB
6185DB
6195DA
6130DC
6130
6135DC
6135
6140DC
6140
6145DC
6145
6160DB
6160DC
6160
6165DB
6165DC
6165
6170DB
6170DC
6175DA
6175DB
6175DC
6180DA
6180DB
6185DA
6190DA
6190DB
6170
6175
6180
6185
6195DB
モータ容量記号4
内容量1台注文コード18142547品番CHHM4-6185DB-EP-B-377
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥669,400

注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。

減速比377ブレーキ付きシリーズ6000シリーズモータ容量記号4低速軸方向横形・低速軸方向水平枠番6185DBモーター極数(P)4タイププレミアム効率三相モータ付(屋内)出力(kW)3種類ギヤモータ取付方式脚取付電源三相使用環境屋内形
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
18142547CHHM4-6185DB-EP-B-37761932597CHHM4-6185DB-EP-B-377CHHM4-6185DB-EP-B-377 サイクロ減速機 6000シリーズ 高効率三相モータ付(横形・脚付・ブレーキ付)(0.75kW~1.5kW) 住友重機械工業 61932597サイクロ減速機 6000シリーズ 高効率三相モータ付(横形・脚付・ブレーキ付)(0.75kW~1.5kW)住友重機械工業1台
736,700
税込810,370
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする