三ツ星
三ツ星の 電線/ケーブル
三ツ星の FA用ケーブル
三ツ星の 固定用ケーブル
600V ビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全50種類を一覧で見る
内容量
1巻(10m)
注文コード
18143950
品番
VCT (BWG) 3.5×3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。
色
灰
長さ(m)
10
許容電流(A)
27
芯数
3
導体断面積(mm
2
)
3.5
仕上外径(mm)
12.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表