CHHM3-6190DB-EP-187/A10 サイクロ減速機 6000シリーズ 高効率三相モータ付(横形・脚付・屋外)(2.2kW~3.7kW) 住友重機械工業 18155804

 

CHHM3-6190DB-EP-187/A10 サイクロ減速機 6000シリーズ 高効率三相モータ付(横形・脚付・屋外)(2.2kW~3.7kW) 住友重機械工業 18155804
CHHM3-6190DB-EP-187/A10 サイクロ減速機 6000シリーズ 高効率三相モータ付(横形・脚付・屋外)(2.2kW~3.7kW) 住友重機械工業 18155804
CHHM3-6190DB-EP-187/A10 サイクロ減速機 6000シリーズ 高効率三相モータ付(横形・脚付・屋外)(2.2kW~3.7kW) 住友重機械工業 18155804
CHHM3-6190DB-EP-187/A10 サイクロ減速機 6000シリーズ 高効率三相モータ付(横形・脚付・屋外)(2.2kW~3.7kW) 住友重機械工業 18155804

サイクロ減速機 6000シリーズ 高効率三相モータ付(横形・脚付・屋外)(2.2kW~3.7kW)

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
減速比187
187
165
195
25
43
35
51
59
143
71
104
121
231
87
273
319
377
493
289
473
649
731
1003
559
17
21
15
29
6
8
出力(kW)2.2
枠番6190DB
6190DB
6160DB
6165DB
6170DB
6175DB
6180DA
6180DB
6185DB
6190DA
6130
6135
6140DC
6145DC
6145
6160DC
6160
6170DC
6175DC
6185DA
6195DA
6140
6165DC
6165
6175
6180
6185
6195DB
6170
モータ容量記号3
内容量1台注文コード18155804品番CHHM3-6190DB-EP-187/A10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥646,200

注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。

減速比187ブレーキなしシリーズ6000シリーズモータ容量記号3低速軸方向横形・低速軸方向水平枠番6190DBモーター極数(P)4タイププレミアム効率三相モータ付(屋外)出力(kW)2.2種類ギヤモータ取付方式脚取付電源三相使用環境屋外形
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
18155804CHHM3-6190DB-EP-187/A1061918588CHHM3-6190DB-EP-187/ACHHM3-6190DB-EP-187/A10 サイクロ減速機 6000シリーズ 高効率三相モータ付(横形・脚付・屋外・ブレーキ付)(0.75kW~1.5kW) 住友重機械工業 61918588サイクロ減速機 6000シリーズ 高効率三相モータ付(横形・脚付・屋外・ブレーキ付)(0.75kW~1.5kW)住友重機械工業1台
711,000
税込782,100
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする