曜日別特売
CHHM4-6130-EP-17/A10 サイクロ減速機 6000シリーズ 高効率三相モータ付(横形・脚付・屋外)(2.2kW~3.7kW) 住友重機械工業 18155978

 

CHHM4-6130-EP-17/A10 サイクロ減速機 6000シリーズ 高効率三相モータ付(横形・脚付・屋外)(2.2kW~3.7kW) 住友重機械工業 18155978
CHHM4-6130-EP-17/A10 サイクロ減速機 6000シリーズ 高効率三相モータ付(横形・脚付・屋外)(2.2kW~3.7kW) 住友重機械工業 18155978
CHHM4-6130-EP-17/A10 サイクロ減速機 6000シリーズ 高効率三相モータ付(横形・脚付・屋外)(2.2kW~3.7kW) 住友重機械工業 18155978
CHHM4-6130-EP-17/A10 サイクロ減速機 6000シリーズ 高効率三相モータ付(横形・脚付・屋外)(2.2kW~3.7kW) 住友重機械工業 18155978

サイクロ減速機 6000シリーズ 高効率三相モータ付(横形・脚付・屋外)(2.2kW~3.7kW)

商品レビューを投稿する
64日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送64日以内出荷とは
減速比17
17
25
43
35
51
59
143
165
71
104
121
195
231
87
273
187
319
377
493
289
473
649
731
1003
559
21
15
29
6
8
出力3(kW)
枠番6130
6130
6135
6140DC
6145DC
6145
6160DB
6160DC
6160
6165DB
6170DB
6170DC
6175DB
6175DC
6180DA
6180DB
6185DA
6185DB
6190DA
6190DB
6195DA
6140
6165DC
6165
6175
6180
6185
6195DB
6170
モータ容量記号4
内容量1台注文コード18155978品番CHHM4-6130-EP-17/A10
参考基準価格(税別)¥310,400販売価格(税込)¥282,260
販売価格(税別)
256,600

注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。

減速比17ブレーキなしシリーズ6000シリーズモータ容量記号4低速軸方向横形・低速軸方向水平枠番6130モーター極数(P)4タイププレミアム効率三相モータ付(屋外)出力(kW)3種類ギヤモータ取付方式脚取付電源三相使用環境屋外形
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする