住友重機械工業
6000シリーズ
サイクロ減速機 6000シリーズ 高効率三相モータ付(横形・脚付・屋外)(2.2kW~3.7kW)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
減速比
29
29
29
25
43
35
51
59
143
165
71
104
121
195
231
87
273
187
319
377
493
289
473
649
731
1003
559
17
21
15
6
8
出力
3
(kW)
2.2
3
3.7
枠番
6140
6140
6140
6130
6135
6140DC
6145DC
6145
6160DB
6160DC
6160
6165DB
6170DB
6170DC
6175DB
6175DC
6180DA
6180DB
6185DA
6185DB
6190DA
6190DB
6195DA
6165DC
6165
6175
6180
6185
6195DB
6170
モータ容量記号
4
3
4
5
全389種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
18156136
品番
CHHM4-6140-EP-29/A10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥271,100
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
減速比
29
ブレーキ
なし
シリーズ
6000シリーズ
モータ容量記号
4
低速軸方向
横形・低速軸方向水平
枠番
6140
モーター極数(P)
4
タイプ
プレミアム効率三相モータ付(屋外)
出力(kW)
3
種類
ギヤモータ
取付方式
脚取付
電源
三相
使用環境
屋外形
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
18156136
CHHM4-6140-EP-29/A10
61893397
CHHM4-6140-EP-29/A
サイクロ減速機 6000シリーズ 高効率三相モータ付(横形・脚付・屋外)(0.75kW~1.5kW)
住友重機械工業
1台
¥
298,300
税込
¥328,130
注文コードが変更になりました