住友重機械工業
6000シリーズ
サイクロ減速機 6000シリーズ 高効率三相モータ付(横形・脚付・屋外)(2.2kW~3.7kW)
商品レビューを投稿する
64日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
64日以内出荷とは
減速比
195
195
195
143
165
104
121
231
273
187
319
289
25
43
35
51
59
71
87
377
493
473
649
731
1003
559
17
21
15
29
6
8
出力(kW)
3.7
2.2
3
3.7
枠番
6185DB
6185DB
6185DB
6175DC
6190DA
6190DB
6195DA
6195DB
6130
6135
6140DC
6145DC
6145
6160DB
6160DC
6160
6165DB
6170DB
6170DC
6175DB
6180DA
6180DB
6185DA
6140
6165DC
6165
6175
6180
6185
6170
モータ容量記号
5
3
4
5
全389種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
18158008
品番
CHHM5-6185DB-EP-195/A10
参考基準価格(税別)
¥735,200
販売価格(税込)
¥668,580
販売価格(税別)
¥
607,800
バスケットに入れる
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
減速比
195
ブレーキ
なし
シリーズ
6000シリーズ
モータ容量記号
5
低速軸方向
横形・低速軸方向水平
枠番
6185DB
モーター極数(P)
4
タイプ
プレミアム効率三相モータ付(屋外)
出力(kW)
3.7
種類
ギヤモータ
取付方式
脚取付
電源
三相
使用環境
屋外形
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。