曜日別特売
CHHM8-6190DB-EP-195/A10 サイクロ減速機 6000シリーズ 高効率三相モータ付(横形・脚付・屋外)(5.5kW~15kW) 住友重機械工業 18159417

 

CHHM8-6190DB-EP-195/A10 サイクロ減速機 6000シリーズ 高効率三相モータ付(横形・脚付・屋外)(5.5kW~15kW) 住友重機械工業 18159417
CHHM8-6190DB-EP-195/A10 サイクロ減速機 6000シリーズ 高効率三相モータ付(横形・脚付・屋外)(5.5kW~15kW) 住友重機械工業 18159417
CHHM8-6190DB-EP-195/A10 サイクロ減速機 6000シリーズ 高効率三相モータ付(横形・脚付・屋外)(5.5kW~15kW) 住友重機械工業 18159417
CHHM8-6190DB-EP-195/A10 サイクロ減速機 6000シリーズ 高効率三相モータ付(横形・脚付・屋外)(5.5kW~15kW) 住友重機械工業 18159417

サイクロ減速機 6000シリーズ 高効率三相モータ付(横形・脚付・屋外)(5.5kW~15kW)

商品レビューを投稿する
64日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送64日以内出荷とは
減速比195
195
15
17
21
8
11
13
25
29
35
43
51
104
121
71
165
87
187
143
273
289
231
319
6
59
出力5.5(kW)
枠番6190DB
6190DB
6130
6135
6140
6145
6160
6165DC
6165
6170DC
6170
6175DC
6175
6180DB
6180
6185DB
6185
6190DA
6190
6195DA
6195DB
6195
モータ容量記号8
内容量1台注文コード18159417品番CHHM8-6190DB-EP-195/A10
参考基準価格(税別)¥919,400販売価格(税込)¥836,110
販売価格(税別)
760,100

注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。

減速比195ブレーキなしシリーズ6000シリーズモータ容量記号8低速軸方向横形・低速軸方向水平枠番6190DBモーター極数(P)4タイププレミアム効率三相モータ付(屋外)出力(kW)5.5種類ギヤモータ取付方式脚取付電源三相使用環境屋外形
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする