住友重機械工業
6000シリーズ
サイクロ減速機 6000シリーズ 高効率三相モータ付(横形・脚付・屋外)(5.5kW~15kW)
商品レビューを投稿する
64日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
64日以内出荷とは
減速比
15
15
15
17
21
8
11
13
25
29
35
43
51
104
121
71
165
87
187
143
273
289
195
231
319
6
59
出力
11
(kW)
5.5
7.5
11
15
枠番
6180
6180
6180
6130
6135
6140
6145
6160
6165DC
6165
6170DC
6170
6175DC
6175
6180DB
6185DB
6185
6190DA
6190DB
6190
6195DA
6195DB
6195
モータ容量記号
15
8
10
15
20
全402種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
18161185
品番
CHHM15-6180-EP-15/A10
参考基準価格(税別)
¥837,700
販売価格(税込)
¥761,750
販売価格(税別)
¥
692,500
バスケットに入れる
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
減速比
15
ブレーキ
なし
シリーズ
6000シリーズ
モータ容量記号
15
低速軸方向
横形・低速軸方向水平
枠番
6180
モーター極数(P)
4
タイプ
プレミアム効率三相モータ付(屋外)
出力(kW)
11
種類
ギヤモータ
取付方式
脚取付
電源
三相
使用環境
屋外形
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。