画像準備中

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B20-5D〜)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18203586 品番CDQ2B20-5DC-A73S-X202
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,700
この商品は127種類から選べます 他の種類を見る

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12〜Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5〜13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)20 ストローク(mm)5 作動方式複動片ロッド 取付支持形式通し穴 形式空気圧タイプ 使用ピストン速度(mm/s)50〜500 使用圧力範囲(MPa)0.05〜1.0 ボディオプションラバークッション 使用流体空気 リード線(m)0.5 取付金具通し穴 給油不要(無給油) オートスイッチ個数1 オートスイッチ品番A73 ポートねじの種類Mねじ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
18203586 CDQ2B20-5DC-A73S-X202 18936076 CDQ2B20-5DCZ-A73S-X202 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B20-5D〜) SMC 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B20-5D〜) SMC 1個 6,698 税込7,368 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする