CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の 椅子
CONDOR(山崎産業)の ロビーチェア・ベンチ
ベンチYB-168L-WN
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
18216655
品番
YB-168L-WN
参考基準価格(税別)
¥53,000
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
丸みをおびた独立座面の3人かけ屋内用ベンチです。
木調内装の施設などに適したデザインです。
成型合板を採用しています。
用途
商業施設・公共施設・学校などに
材質
座部:成形合板、フレーム:スチール粉体塗装
幅(mm)
1480
質量(kg)
26
色
座面:ブラウン、フレーム:ブラック
高さ(mm)
430
奥行(mm)
395
背もたれ
なし
収容人数
3
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300