CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の トイレ用品
CONDOR(山崎産業)の トイレポット
サニタリーボックス ST-M3D
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
18216768
品番
DP-34C-SB
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
コンパクトで場所をとらない小型タイプのペダル式トイレ用ゴミ箱(サニタリーボックス)。
蓋がゆっくりと閉まります。
用途
個室トイレのゴミ回収用に
材質
蓋・本体:ステンレス、内容器・底板:PP
質量(g)
660
容量(L)
3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
168×222×240