AJネットRB

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18219349 品番#パープル
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

アジを中心に小型の魚に最適なコンパクト手だも
小型の魚に最適なW25×H28cmのコンパクトな手だも。
特に口切れしやすいアジのとりこぼしを防ぎます。
アルミフレーム+EVAグリップと軽量設計。
RBモデルは、クリアラバーネットを採用。魚体に優しくフック絡みも防止。
ネットの深さを約19cmに設定しダボつかずスムーズにランディング。
小型のアルミホルダーがセットされ、ベルトなどに装着可能。

形状枠:オーバル 規格ネット:ラバー 寸法(cm)(枠)約W25×H28 全長(cm)約49 自重(g)290 深さ(cm)ネット:約19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする