AX 攻技 競技玉ノ柄 FE

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード18219401 品番#700
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

高弾性カーボン素材を使用した競技玉ノ柄のフォースエディション
高弾性カーボン素材を使用した競技玉ノ柄のフォースエディション。
持ち重り感のない軽量設計に、節周りをカーボンクロスで巻きデザイン性のみならず強度に優れたシャフト。
玉口は各節に口金リングを施し、口欠けを防止。
振り出しをスムーズにするエアホール付の尻栓。
張りがありタワミも抑えた操作性の良い競技仕様の磯玉ノ柄。

全長(cm)680 元径(mm)36.2 継数(本)7 仕舞(cm)121 先径(mm)15.1 カーボン(%)98 標準自重(g)599
注意
※・ショルダーベルト付属
※ショルダーベルトは、折台紙の中に収納された状態で販売されています。外装破棄前にご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする